Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Carter en inox pour grille de ventilation latérale

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Carter en inox pour grille de ventilation latérale

Protects against spray water

  • Largeur: 192 mm
  • Hauteur: 172 mm
  • Matière: Acier inoxydable

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Poids du produit (par pièce) Largeur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
096380 288
SLH1 344 g 192 mm 172 mm
1 pcs
096380 299
SLH2 0,309 kg 192 mm 172 mm
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
  • Protège contre les projections d'eau

  • En acier inoxydable revêtu par poudre

  • Comprend un kit de montage