Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Casse-écrou
Casse-écrou - 1
Casse-écrou - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Casse-écrou

Pour casser les écrous grippés, jusqu'au écrous de classe 6

  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur au niveau des méplats, plage de diviseur Largeur d'armoire Largeur Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0714526020
Surplat 10 - 17mm 4,7 mm 33 mm 90 mm
1 pcs
0714526030
Surplat 17 - 24mm 6,5 mm 42 mm 96 mm
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
  • Le casse-écrou permet de fendre des écrous sans endommager le filetage de la vis

  • Conception compacte pour une utilisation dans des espaces restreints

  • Les pointes endommagées et usés doivent être réparées ou changées pour éviter tout ébrèchement accidentel

  • Corps forgé par trempage

  • Pointe trempée
Indication

Porter des lunettes de sécurité