Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cassette de ruban laminé pour W-Print
Cassette de ruban laminé pour W-Print - 1
Cassette de ruban laminé pour W-Print - 2
Cassette de ruban laminé pour W-Print - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cassette de ruban laminé pour W-Print

Cassette de ruban à étiqueter pour les modèles d'étiqueteuse W-Print 2000 et 6000

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
A la différence de rubans classiques, les rubans laminés sont protégés par une couche de polyéthylène qui rend le texte quasiment indestructible


  • Ils sont composés de 6 couches permettant la création d'étiquettes fines extrêmement résistantes

  • Les caractères, imprimés par transfert thermique, sont intercalés entre deux couches de PET (film polyester)

  • Les rubans laminés ont tous une longueur de 8 mètres

  • Résistance à l'abrasion

  • L'ajout d'une couche laminée assure au ruban laminé une haute résistance à l'abrasion, le texte de l'étiquette restant parfaitement lisible

Résistance à la température


  • Les rubans laminés peuvent résister à des températures extrêmes comprises entre - 80°C et + 150°C

Résistance aux UV


  • Les étiquettes laminées sont conçues pour résister aux agressions extérieures et rester aussi claires et lisibles qu'au premier jour

Résistance à l'eau et aux produits chimiques


  • Les rubans laminés résistent parfaitement à l'immersion dans l'eau et dans différents produits chimiques (Ethanol, Toluène, Hexane, Acétone,Ethyl Acétate, Essences minérales, ...). La qualité d'impression ne subit aucune altération

Durée de vie


  • Les 8 mètres de longueur du ruban augmentent sa durée de vie et ainsi le nombre d'étiquettes à imprimer

Les rubans laminés ne sont pas compatibles avec les modèles d'étiqueteuse W-Print 1000 et W-Print 5000