Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cavaliers pivots M6
Cavaliers pivots M6 - 1
Cavaliers pivots M6 - 2
Cavaliers pivots M6 - 3
Cavaliers pivots M6 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cavaliers pivots M6

Relier une tige filetée M6 et une fourrure de plafond de type F45 ou F47

  • Longueur: 50 mm
  • Matière: Acier
  • Poids du produit (par pièce): 30 g
  • Finition: Zingué
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
Art. N° Longueur Matière Poids du produit (par pièce) Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862044601
50 mm Acier 30 g Zingué
100 pcs
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
  • Modèle polyvalent pour les fourrures type F45 et type F47

  • Cavaliers pivotants : rapidité, rentrent sans effort dans la fourrure

  • Tenue plus ferme que les modèles pivotants

  • Cavaliers compacts mais renforcés (nervures supérieures et guide de maintien de la tige filetée en cas de choc)

  • Idéal en cloison du fait de ces renforts