Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaîne de manutention pour élingue
Chaîne de manutention permettant la confection d'élingue à chaîne de grade 100
Longueur de chaîne à la demande
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Chaîne en acier allié de grade 100
- Unité : le mètre
- Longueur de la chaine : de 1 m à xx m
- Quantité 1 = une chaine de 1M
- Quantité 2 = une chaine de 2M
- ...
Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE
Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)
Ce produit est fait pour être utilisé dans la confection d'une élingue ayant un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 °
La température d'utilisation est comprise entre - 40°C et + 200°C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!