Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chargeur Li-Ion 18 V ALG 18 M-CUBE®

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur Li-Ion 18 V ALG 18 M-CUBE®

Pour charger la batterie Li-ion 18 V basic M-CUBE

  • Tension d'entrée: 230 V/CA
  • Tension de sortie min./max.: 18-18 V/CC
  • Batteries adaptées: M-CUBE 18 V
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Longueur de câble: 1,5 m
  • Longueur: 195 mm
  • Largeur: 130 mm
  • Hauteur: 80 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Courant de charge max. Tension d'entrée Tension de sortie min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
5705180000
ALG 18/4 BASIC 4 A 230 V/CA 18-18 V/CC
1 pcs
5705860000
ALG 18/6 FAST 6 A 230 V/CA 18-18 V/CC
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
1 an garantie