Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur de batterie de véhicule 12 V-35 A spécial showroom
Le chargeur de batterie idéal pour les halls d'exposition pour toutes les batteries de démarrage 12 V courantes, y compris les batteries au lithium d'une capacité comprise entre 30 et 600 Ah.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Conçu pour une utilisation dans le hall d'exposition, mais également adapté à l'atelier et à l'entrepôt
- Un courant de 35 A est suffisant pour la charge et la charge d'entretien, même pour les véhicules de grande taille
- Silencieux et discret grâce à sa conception compacte sans ventilateur
- Construction robuste grâce au boîtier en aluminium, à la protection des arêtes en caoutchouc et aux pieds en caoutchouc
Simple et efficace
- Branchez, mettez en marche, sélectionnez 14,7 V ou lithium selon vos besoins, chargez
- Cycle de charge en sept étapes entièrement automatique
- Câbles amovibles pour faciliter l'acheminement des câbles dans le compartiment moteur
- Charge des batteries avec une tension résiduelle de > 2 V.
Protection contre
- Court-circuit
- Inversion de polarité
- Surtension
- Etincelles (système anti-étincelles)
- Surchauffe des composants électroniques internes
Atelier
- Service client
- Diagnostic
Hall d'exposition
- Charge d'entretien
- Présentation des fonctions du véhicule
Stockage
Charge d'entretien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!