Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chargeur pour vis en bande cloisons sèches TBS-M
Chargeur pour vis en bande cloisons sèches TBS-M - 1
Chargeur pour vis en bande cloisons sèches TBS-M - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur pour vis en bande cloisons sèches TBS-M

Indispensable à tous les poseurs de cloisons sèches, pour permettre de gagner du temps. Avec adaptateurs et embouts appropriés pour visseuse électrique S 50 TB, visseuse sans fil TBS 18-A.

  • Capacité du chargeur: 50 PCS
  • Convient pour diamètre d'arbre: 3,5 - 4,2mm
  • Convient pour longueur de vis: 25 - 55mm
  • Convient pour diamètre de tête de vis: 8,2mm
  • Diamètre de l'emmanchement: 23 mm
  • Poids du produit (par pièce): 858 g
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
Art. N° Capacité du chargeur Convient pour diamètre d'arbre Convient pour longueur de vis Convient pour diamètre de tête de vis Quantité Cdt
Prix/Cdt
0702051100
50 PCS 3,5 - 4,2mm 25 - 55mm 8,2mm
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
Réglage sans outil de la butée de profondeur


Réglage rapide et sans outil de la butée de profondeur, en appuyant sur la vis de blocage.



Gain de temps lors des vissages en continu


Convient pour les vis en bande plaques de plâtre



Flexibilité importante pendant le travail


Pour les vis de 3,5 x 25 mm à 4,2 x 55 mm



Extrêmement maniable et léger


Travail sans fatigue, même sur de longues périodes.



Peut être rangé dans le coffret d'une visseuse


Chargeur vis en bande fourni avec adaptateurs et embouts dans un petit coffret pratique.