Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Diable pour escalier en aluminium
Les roues pleines en caoutchouc à 3 branches dotées de jantes en plastique et de roulements à rouleaux facilitent le transport dans les escaliers
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
- Construction en aluminium soudé de manière permanente
- Utile dans les applications impliquant des trajets fréquents dans les escaliers (sol stable et nivelé)
- Les poignées à barre de sécurité fabriquées en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures.
- Tubes en aluminium Ø 25 x 2 mm
- Socle fabriqué en tôle acier de 4 mm d'épaisseur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!