Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chaussures de sécurité montantes S3 Corvus, daim
Chaussures de sécurité montantes S3 Corvus, daim - 1
Chaussures de sécurité montantes S3 Corvus, daim - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chaussures de sécurité montantes S3 Corvus, daim

Bottes de sécurité modernes avec coutures élégantes. Offrant également un excellent confort et une circulation d’air idéale vers l’extérieur.

  • Couleur: Gris
  • Matériau d'empeigne de chaussure: Daim
  • Catégorie de sécurité: S3
  • Normes: ISO 20345, SRC
  • Désignation du type: Boots
  • Largeur de pied: 10,5 (taille standard des chaussures de sécurité)

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille Couleur Matériau d'empeigne de chaussure Catégorie de sécurité Quantité Cdt
Prix/Cdt
M422165038
38 Gris Daim S3
1 pcs
M422165036
36 Gris Daim S3
1 pcs
M422165037
37 Gris Daim S3
1 pcs
M422165039
39 Gris Daim S3
1 pcs
M422165042
42 Gris Daim S3
1 pcs
M422165041
41 Gris Daim S3
1 pcs
M422165043
43 Gris Daim S3
1 pcs
M422165040
40 Gris Daim S3
1 pcs
M422165044
44 Gris Daim S3
1 pcs
M422165046
46 Gris Daim S3
1 pcs
M422165045
45 Gris Daim S3
1 pcs
M422165048
48 Gris Daim S3
1 pcs
M422165047
47 Gris Daim S3
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
  • Cuir nubuck respirant

  • Doublure intérieure à treillis, lanière de serrage en microfibre haute qualité

  • Embouts de protection en plastique au niveau des orteils, tissu de protection antiperforation.

  • Semelle extérieure antidérapante en PU SRC, largeur standard 10,5

  • Sans métal

  • Environ 710 g par botte en taille 42