Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour cadre plastique W-UR 10 SymCon®
Avec vis tête fraisée, acier inoxydable A4. Approuvé pour les charges élevées dans le béton (montage unique), le béton cellulaire et la maçonnerie.
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
Presque pas de distorsion du corps de la cheville
- Faible couple de vissage de la vis pour cheville
- "Légère" expansion de la cheville
Caractéristiques post-expansion fiables
Activée par la géométrie de la vis pour cheville SymCon
Introduction de charge accrue
Le serrage de la vis SymCon garantit une compression optimale du plastique de la vis pour cheville (quasiment pas de dégagement)
Faible charge de travail de montage
Le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
Economise une rondelle en U additionnelle et évite toute corrosion par contact
Multiples profondeurs d'insertion
- Béton : 3 profondeurs d'insertion (40, 50 et 70 mm)
- Maçonnerie : 2 profondeurs d'insertion (50 et 70 mm)
Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable
Agrément technique européen ATE-11/0309
Fixation multiple de systèmes non porteurs avec agrément
Convient pour la fixation de façades, plafonds ou sous-structures de toit (en bois ou en acier), canalisations, goulottes de câblage, poutres en bois, lattes en bois, supports, armoires murales, étagères, etc.
Bases d'ancrage
- Béton standard
- Béton cellulaire
- Habillages
- Dalles alvéolaires en béton précontraint
- Murs de maçonnerie (brique pleine, brique calcaire pleine, brique alvéolée, brique calcaire creuse, blocs de béton léger creux, briques et blocs pleins de béton léger, briques de béton)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!