Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville pour paroi creuse en métal Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L
Cheville pour paroi creuse en métal Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L - 1
Cheville pour paroi creuse en métal Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L - 2
Cheville pour paroi creuse en métal Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour paroi creuse en métal Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L

La solution éprouvée pour une fixation simple et sûre dans tous les types de parois creuses. Pour le réglage à l'aide de pince cheville paroi creuse manuelle

  • Matière: Acier
  • Finition: Plaqué zinc

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Type de filetage x diamètre de cheville Version Épaisseur de plaque/miroir min./max. (da) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0903812550
M5 Avec patte à vis 6-16 mm
50 pcs
0903812433
M4 Avec patte à vis 6-13 mm
100 pcs
0903812536
M5 Avec patte à vis 6-13 mm
100 pcs
0903812634
M6 Avec patte à vis 6-13 mm
100 pcs
0903812650
M6 Avec patte à vis 6-16 mm
50 pcs
0903811421
CHEVILLE PAROIS CREUSES W-MH M4 Avec vis à tête cylindrique bombée 1-4 mm
100 pcs
0903811433
CHEVILLE PAROIS CREUSES W-MH M4 Avec vis à tête cylindrique bombée 6-13 mm
100 pcs
0903811575
CHEVILLE PAROIS CREUSES TYPE W-MH M5 Avec vis à tête cylindrique bombée 16-45 mm
50 pcs
0903811675
CHEVILLE PAROIS CREUSES TYPE W-MH M6 Avec vis à tête cylindrique bombée 16-45 mm
50 pcs
0903811446
CHEVILLE PAROI CREUSES W-MH M4 Avec vis à tête cylindrique bombée 10-24 mm
50 pcs
0903811650
CHEVILLE PAROIS CREUSES TYPE W-MH M6 Avec vis à tête cylindrique bombée 6-16 mm
50 pcs
0903811536
CHEVILLE PAROIS CREUSES TYPE W-MH M5 Avec vis à tête cylindrique bombée 6-13 mm
100 pcs
0903811550
CHEVILLE PAROIS CREUSES TYPE W-MH M5 Avec vis à tête cylindrique bombée 6-16 mm
50 pcs
0903811634
CHEVILLE PAROIS CREUSES TYPE W-MH M6 Avec vis à tête cylindrique bombée 6-13 mm
100 pcs
0903811459
CHEVILLE PAROIS CREUSES TYPE W-MH M4 Avec vis à tête cylindrique bombée 24-38 mm
50 pcs
0903801855
M8 Avec vis à tête hexagonale 6-18 mm
50 pcs
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
  • Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact

  • Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée

  • Prémontée avec une vis à tête cylindrique bombée métrique

  • Les ailettes sous la collerette évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis

  • La vis à tête cylindrique bombée peut être desserrée sans perte de maintien
Indication

La vis standard de la cheville peut être remplacée par une autre fixation avec filetage métrique de même dimension après l'expansion de la cheville, par ex. un crochet à visser, une vis à tête spéciale, une vis en laiton A2/A4, une tige filetée, etc.



Pour les surfaces dures, par exemple sur du carrelage, les pointes anti-rotation doivent être repliées.



Pousser le levier avant pour relâcher la crémaillère de la pince.

Résistance au feu aux dimensions M6 et M8 testée sur brique de pierre ponce creuse