Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
La cheville plastique la plus polyvalente. Formation d'un nœud de verrouillage dans les matériaux creux et expansion dans les matériaux pleins.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Assure la formation d'un nœud de verrouillage dans les cavités et l'expansion dans tous les matériaux pleins
Installation simple et rapide
Faible couple de serrage en début de vissage, puis couple de serrage élevé en fin de course
Montage préalable ou traversant
Résiste à la dégradation, aux intempéries et au vieillissement
En polyamide (nylon) de qualité supérieure
Sans halogène ni silicone
Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C
Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D
Chevilles plastiques universelles
Pour une fixation dans le béton, les briques pleines, les briques calcaires pleines, les briques alvéolées, les briques calcaires creuses, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres de plâtre
Adaptée au montage
d'armoires, tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, miroirs, lampes, goulottes de câblage, serre-câbles, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, etc.
S'utilise avec une vis à bois ou une vis pour panneau de particules (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annelé) (par exemple, ASSY-D)
Utilisation possible à l'extérieur ou dans les atmosphères humides avec une vis en acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!