Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville à frapper
Cheville à frapper - 1
Cheville à frapper - 2
Cheville à frapper - 3
Cheville à frapper - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper

Pour cloison sèche, avec clou en acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur (l) Épaisseur à fixer max. (tfix) Profondeur de pose (hnom) Quantité Cdt
Prix/Cdt
090375 250
5 mm 25 mm 5 mm 25 mm
500 pcs
090376 60
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm
200 pcs
090376 400
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm
300 pcs
090376 300
6 mm 30 mm 5 mm 30 mm
500 pcs
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
Information on price display
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
Mise en œuvre rapide et économique



Cheville avec vis pré-montée



Convient également aux conduits



L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation



Propriétés


  • Résistance aux UV

  • Chevilles plastique en polyamide de qualité supérieure, résistantes aux moisissures

  • Résistance thermique de -40 à +150 °C

  • Sans halogène ni silicone