Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville. Huit noeuds
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Une cheville. Huit noeuds - 1
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Une cheville. Huit noeuds - 2
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Une cheville. Huit noeuds - 3
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Une cheville. Huit noeuds - 4
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Une cheville. Huit noeuds - 5
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Une cheville. Huit noeuds - 6
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Une cheville. Huit noeuds - 7
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Une cheville. Huit noeuds - 8
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Une cheville. Huit noeuds - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville. Huit noeuds

La cheville universelle innovante, simple à installer, allie flexibilité et confort de montage avec un ancrage à 8 nœuds.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Installation rapide et flexible


  • Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau

  • Rapide : la vis peut être insérée très facilement

  • Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique

  • Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis


Haut degré de sécurité


  • Innovante : 8 excroissances avec une surface de contact extrêmement large

  • Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées

  • Optimisée : couple de serrage faible et pic de couple élevé en arrivée en butée

  • Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage

  • Certifiée : agrément ATE pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en association avec la vis pour cheville ASSY®-D


Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement


  • Résistance aux UV < 6 semaines

  • Sans halogène ni silicone


Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques

Homologation

ETA-22/0877

Domaine d'application
Mode d'emploi

ETA-22/0877

Pour une utilisation optimale dans le parpaing, il est recommandé d'utiliser les mêmes diamètres de vis que ceux préconisés pour les panneaux / plaques.