Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville en nylon

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville en nylon

Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires)

  • Épaisseur à fixer max. (da) / conditions: Selon la longueur de la vis
  • Longueur de vis (ls) recommandée: Epaisseur de la pièce rapportée (+ épaisseur de l'enduit/isolation) + longueur de la cheville + diamètre de la vis

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur (l) Profondeur de pose (hnom) Diamètre de perçage (d0) Quantité Cdt
Prix/Cdt
090310 50
10 mm 50 mm 50 mm 10 mm
09035 25
5 mm 25 mm 25 mm 5 mm
09036 30
6 mm 30 mm 30 mm 6 mm
090312 60
12 mm 60 mm 60 mm 12 mm
25 pcs
090314 75
14 mm 75 mm 75 mm 14 mm
20 pcs
090316 80
16 mm 80 mm 80 mm 16 mm
10 pcs
09038 40
8 mm 40 mm 40 mm 8 mm
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
  • Polyamide de qualité supérieure (nylon)

  • Sans halogène ni silicone

  • Résistance thermique de -40 °C à +80 °C

  • La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant

  • L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou

  • La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage

  • Montage préalable et traversant

  • Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D
Indication
  • Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe)

  • La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

  • Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis