Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plaques de plâtre W-GS type K avec pointe de centrage renforcée
Pour une installation rapide et économique dans les plaques de plâtre, sans pré-perçage ni outil de pose supplémentaire, avec entraînement hexagonal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Plastique de qualité supérieure
- Fixation par verrouillage mécanique
- Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée
- L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale
- Le système Twist Lock est déclenché lors du serrage. Lorsque la vis est desserrée, la cheville pour plaques de plâtre ne tourne pas dans le sens opposé ; elle reste dans le matériau de base
- Ne nécessite qu'un faible espace derrière les plaques (simplement 15 mm)
- S'utilise avec une vis bois ou une vis à bois aggloméré
- La cheville pour plaques de plâtre et la vis peuvent être insérées avec le même embout
- La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support
- Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D
- Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de ∅ 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé
- Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable
- Le type K en plastique renforcé de fibre de verre est adapté aux plaques de plâtre standard
- Pour la fixation d'éléments légers sur des plaques de plâtre, idéale en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm de diamètre
- Peut être utilisée avec tous les embouts 1/4 pouce
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!