Cheville plastique pour cadre SHARK® UR tête cylindrique bombée Acier inoxydable
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour cadre SHARK® UR tête cylindrique bombée Acier inoxydable
Cheville plastique pour cadre avec classement ATE complet pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton. Avec vis à tête cylindrique bombée en acier inoxydable A4
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
- Fait partie de la famille de produits SHARK® UR, qui a été testée avec plus de 100 matériaux de construction selon l'ATE-08/0190.
- Les chevilles pour cadre SHARK® UR 8 et 10 sont testées et approuvées pour un total de 105 matériaux de base différents. Outre le béton et le béton cellulaire, de nombreuses briques sont incluses dans l'évaluation ATE actuelle la plus complète, y compris les briques pleines et creuses, les briques calcaires creuses et les briques calcaires pleines, les briques de béton pleines et creuses et les briques de béton léger creuses
- Grâce à la géométrie ingénieuse des chevilles, les "dents" se répartissent dans quatre directions et s'enclenchent parfaitement dans le matériau de base
- Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le matériau de base
- Corps de cheville en polyamide de qualité supérieure
- Peut être chargé immédiatement - pas d'attente
- Verrou antirotation très résistant
- Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions
- Transmission de charge améliorée grâce au transfert de charge continu et uniforme sur toute la zone d'expansion
- La butée d'enfoncement évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Moins de temps d'installation, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
- Transmission de charge améliorée dans les matériaux de construction pleins et creux
- SHARK UR F (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
- Rapport d'expert sur le niveau de résistance au feu en cas d'exposition au feu
Domaine d'application
- La cheville peut être utilisée avec une évaluation technique européenne pour des chevillages dans des systèmes non porteurs basés sur une conception redondante (façades, plafonds suspendus, etc.)
- Les modèles SHARK UR, SHARK UR F peuvent être chevillés dans les matériaux de base suivants : Murs de maçonnerie en béton de poids normal (tuiles pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques de béton léger creux, tuiles pleines et blocs en béton léger, tuiles en béton) et béton cellulaire
- Deux profondeurs d'encastrement dans des matériaux de construction définis
- Températures de mise en œuvre : Température du matériau de base : ≥ -20 °C
- Température du corps de la cheville : ≥ 0 °C
- Adaptée pour la fixation de structures secondaires de façade, de plafond et de toit (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, supports en métal, rails en métal, plafonds suspendus, conduits de câbles, cornières, profils, armoires murales, rayonnages, etc.
- Fixations avec une capacité de charge résistante au feu requise
Mode d'emploi
- Dans les briques et matériaux creux en béton, percer en mode de rotation (sans mécanisme de martèlement)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage, par exemple à l'aide de la pompe soufflante, réf. 0903990001
- Le perçage dans le béton à l'aide d'un foret à ventouse évite d'avoir à nettoyer le trou de perçage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!