Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville pour cadre en plastique SHARK® UR 10, acier zingué
Cheville pour cadre en plastique SHARK<SUP>® </SUP>UR 10, acier zingué - 1
Cheville pour cadre en plastique SHARK<SUP>® </SUP>UR 10, acier zingué - 2
Cheville pour cadre en plastique SHARK<SUP>® </SUP>UR 10, acier zingué - 3
Cheville pour cadre en plastique SHARK<SUP>® </SUP>UR 10, acier zingué - 4
Cheville pour cadre en plastique SHARK<SUP>® </SUP>UR 10, acier zingué - 5
Cheville pour cadre en plastique SHARK<SUP>® </SUP>UR 10, acier zingué - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour cadre en plastique SHARK® UR 10, acier zingué

Cheville plastique pour cadre avec ATE. Testée et approuvée dans plus de 60 types de briques et dans le béton cellulaire. Avec vis tête fraisée en acier zingué

  • Diamètre: 10 mm
  • Diamètre de perçage (d0): 10 mm
  • Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df): 10,5 mm
  • Classe de résistance au feu: F30
  • Matière de la vis: Acier
  • Empreinte intérieure: AW40
  • Finition de la vis: Galvanisé
  • Forme de tête: Tête fraisée
  • Homologation: ETA-08/0190
  • Désignation du type: W-UR 10, countersunk head screw

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur (l) Épaisseur à fixer max. (tfix) Diamètre Diamètre de perçage (d0) Quantité Cdt
Prix/Cdt
5912810401
80 mm 10 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
5912810402
100 mm 30 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
5912810403
115 mm 45 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
5912810404
135 mm 65 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
5912810405
160 mm 90 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
5912810406
185 mm 115 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
5912810407
200 mm 130 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
5912810408
230 mm 160 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
5912810409
260 mm 190 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
5912810410
290 mm 220 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
5912810411
320 mm 250 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Grâce à la géométrie ingénieuse des chevilles, les "dents" se répartissent dans quatre directions et s'enclenchent parfaitement dans le support d'ancrage

  • Adhérence par friction du corps de la cheville contre le support d'ancrage

  • Corps de la cheville en polyamide de haute qualité

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente

  • Ailettes antirotation

  • Capacité de charge élevée grâce à la répartition dans quatre directions

  • Transmission de puissance améliorée grâce au transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion

  • La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre

  • Moins de temps d'installation, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés

  • Transmission de force améliorée dans les matériaux de construction pleins et creux
  • SHARK-UR 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190

  • Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu