Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville pour cadre en plastique SHARK® UR 10, acier zingué
Cheville pour cadre en plastique SHARK<SUP>® </SUP>UR 10, acier zingué - 1
Cheville pour cadre en plastique SHARK<SUP>® </SUP>UR 10, acier zingué - 2
Cheville pour cadre en plastique SHARK<SUP>® </SUP>UR 10, acier zingué - 3
Cheville pour cadre en plastique SHARK<SUP>® </SUP>UR 10, acier zingué - 4
Cheville pour cadre en plastique SHARK<SUP>® </SUP>UR 10, acier zingué - 5
Cheville pour cadre en plastique SHARK<SUP>® </SUP>UR 10, acier zingué - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour cadre en plastique SHARK® UR 10, acier zingué

Cheville pour cadre avec classement ATE complet pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton. Avec vis tête fraisée en acier zingué

  • Classe de résistance au feu: F30
  • Matière de la vis: Acier
  • Finition de la vis: Galvanisé
  • Forme de tête: Tête fraisée
  • Homologation: ETA-08/0190

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur (l) Épaisseur à fixer max. (tfix) Diamètre de perçage (d0) Quantité Cdt
Prix/Cdt
5912810401
10 mm 80 mm 10 mm 10 mm
50 pcs
5912810402
10 mm 100 mm 30 mm 10 mm
50 pcs
5912810403
10 mm 115 mm 45 mm 10 mm
50 pcs
5912810404
10 mm 135 mm 65 mm 10 mm
50 pcs
5912810405
10 mm 160 mm 90 mm 10 mm
50 pcs
5912810406
10 mm 185 mm 115 mm 10 mm
50 pcs
5912810407
10 mm 200 mm 130 mm 10 mm
50 pcs
5912810408
10 mm 230 mm 160 mm 10 mm
50 pcs
5912810409
10 mm 260 mm 190 mm 10 mm
50 pcs
5912810410
10 mm 290 mm 220 mm 10 mm
50 pcs
5912810411
10 mm 320 mm 250 mm 10 mm
50 pcs
5912808405
8 mm 120 mm 70 mm 8 mm
50 pcs
5912808403
8 mm 80 mm 10 mm 8 mm
50 pcs
5912808404
8 mm 100 mm 50 mm 8 mm
50 pcs
5912808406
8 mm 140 mm 90 mm 8 mm
50 pcs
5912808407
8 mm 160 mm 110 mm 8 mm
50 pcs
5912808402
8 mm 60 mm 10 mm 8 mm
50 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

  • Fait partie de la famille de produits SHARK® UR, qui a été testée avec plus de 100 matériaux de construction selon l'ATE 08/0190 !

  • Cette version SHARK®UR a été testée pour 45 briques différentes, le béton et le béton cellulaire armé

  • A partir de 2022, disponible en ancrages ∅ 8 avec 105 matériaux de construction testés

  • Grâce à la géométrie ingénieuse des ancrages, les "dents" se répartissent dans quatre directions et s'enclenchent parfaitement dans le matériau de base

  • Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le matériau de base

  • Corps de cheville en polyamide de qualité supérieure

  • Capacité de charge immédiate, pas de délai d'attente

  • Ailettes antirotation très robustes

  • Capacité de charge élevée grâce à la répartition dans quatre directions

  • Transmission de puissance améliorée grâce au transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion

  • La butée d'enfoncement évite toute expansion prématurée de la cheville lors de la mise en œuvre

  • Moins de temps d'installation, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés

  • Transmission de puissance améliorée dans les matériaux de construction pleins et creux
  • SHARK-UR 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190

  • Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu