Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville pour plaque de plâtre

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour plaque de plâtre

Cheville en ABS
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
  • Pour la fixation de charges légères dans les plaques de plâtre

  • Besoin limité de place derrière le panneau-support

  • Montage rapide et économique, sans pré-perçage

  • Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable

  • Un outil de pose (entraînement : 1/4’’) est livré dans chaque boîte
Indication

Résistance thermique de -40°C à +80°C


Outil de pose monobloc en acier traité


Fixation selon le principe du verrouillage de forme

Sans homologation