Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chiffon de nettoyage Série Clay
Chiffon de nettoyage Série Clay - 1
Chiffon de nettoyage Série Clay - 2
Chiffon de nettoyage Série Clay - 3
Chiffon de nettoyage Série Clay - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chiffon de nettoyage Série Clay

Nettoyage en profondeur efficace et parfaite préparation de surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage

  • Couleur: Noir, Rouge
  • Longueur x largeur: 320 x 300 mm
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
Art. N° Couleur Longueur x largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0585300320
Noir, Rouge 320 x 300 mm
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
  • Élimine facilement les résidus et la saleté tenaces des surfaces peintes qui ne peuvent pas être éliminés par un nettoyage conventionnel et produit un effet miroir.

  • Nettoyage tout en douceur grâce au très faible dégagement de chaleur et l'absence de nettoyants agressifs.

  • Lavable et réutilisable

  • Economies de temps, d'énergie et d'argent considérables

  • Très facile à appliquer

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.