Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chiffon microfibre TOP GLASS
Chiffon microfibre TOP GLASS - 1
Chiffon microfibre TOP GLASS - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chiffon microfibre TOP GLASS

Chiffon microfibre façon soie
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
Chiffon microfibre tricoté de façon soie, à mailles serrées.

Grâce à son tissage extrêmement fin et soyeux, en microfibre de haute qualité, ce chiffon offre une solution efficace contre la saleté, les traces de doigts et/ou de graisses laissant ainsi les surfaces impéccables et sans traces.
il permet aussi d’essuyer les objets très fragiles sans laisser de traces.

  • Microfibre de haute qualité :

Fabriqué avec une microfibre tricoté façon soie, à mailles serrée, offre une excellente capacité de nettoyage et d'absorption. Sa structure fine et douce permet d'éliminer la saleté sans rayer les surfaces délicates.

  • Elimination des traces :

Grâce à sa capacité à retenir la poussière et les particules de saleté, ce chiffon permet d'éliminer facilement les traces de doigts, d'eau ou encore de graisses.

  • Eau :

Ce chiffon microfibre TOP GLASS, peut etre utilisé sans produit chimique, uniquement avec de l'eau.

  • Polyvalence d'utilisation :

Adapté plus particulièrement pour les surfaces en verre et les mirroirs, ce chiffon de haute qualité peut également être utilisé sur les vitres de voitures, écrans tactiles etc

Vous l'aurez compris, les bénéfices de ce produit sont multiples :
- Dégraissant,
- Très absorbant,
- Ne peluche pas,
- Ne laisse pas de traces,
- Fait briller,
- Sèche rapidement.

Dimensions : 70 x 50 cm
Couleur : gris
Conditionnement : 3
Poids : 220gr/m²