Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cire pour corps creux
Pour les réparations et une protection durable
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
Excellente capacité d'écoulement et très bonne pénétration
Protège efficacement, même dans les plis difficiles d'accès.
Effet hydrofuge
Agent de pénétration et hydrofuge.
Résistance élevée à la chaleur et bonne flexibilité dans le froid
Résiste à des températures jusqu'à +180 °C.
Sans composés aromatiques
Convient aux peintures, caoutchoucs et composants en plastique disponibles dans le commerce.
Protection anticorrosion, même avec un revêtement peu épais, notamment de 50 µ.
La température du matériau doit être comprise entre +10 °C et +30 °C. Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Pour une protection durable des zones situées dans les cavités de carrosserie sujettes à la corrosion. Utilisée pour le traitement ultérieur de joints existants et pour restaurer la protection anticorrosion après des travaux de réparation suite à un accident.
Bien secouer le bidon avant utilisation. Appliquer une fine couche de cire pour corps creux à l'aide du pistolet de pulvérisation à godet sous pression et de la sonde correspondante. Pulvériser directement ou à l'aide de la sonde, selon la zone d'application.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!