Démultiplicateur double
Réduction de la force appliquée et augmentation de la capacité de coupe
Conception parfaite
- Petite et légère, donc extrêmement maniable et polyvalente
- Se glisse facilement dans n'importe quelle poche de veste ou de pantalon
Tête de coupe extrêmement compacte
Idéale pour les rayons de coupe extrêmement serrés et les endroits difficiles à atteindre
Loquet et butée combinés
- Loquet et butée combinés pour plus de sécurité
- Fermeture et verrouillage simples et rapides
Manche ergonomique
Le manche se positionne extrêmement bien dans la main et se saisit très facilement grâce à l'insert souple présent dans la coque du manche supérieur. Cela garantit également une utilisation peu fatigante
Géométrie de coupe optimisée
Aucun glissement, sans dentelure
Cisaille pour coupe à droite = support métallique sur la droite, de préférence pour courbures vers la droite
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!