Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cisaille idéale à tôle
Cisaille idéale à tôle - 1
Cisaille idéale à tôle - 2
Cisaille idéale à tôle - 3
Cisaille idéale à tôle - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cisaille idéale à tôle

Cisaille à tôle démultipliée permettant des coupes longues et continues

  • Longueur: 260 mm
  • Longueur de coupe: 28 mm
  • Capacité de coupe max. dans tôle: 1,8 mm
  • Capacité de coupe max. dans l'acier inoxydable: 1,2 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Version Longueur Longueur de coupe Capacité de coupe max. dans tôle Quantité Cdt
Prix/Cdt
071303 110
Coupe à gauche 260 mm 28 mm 1,8 mm
1 pcs
071303 100
Coupe à droite 260 mm 28 mm 1,8 mm
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
Poignée arrondie fabriquée en plastique bimatière


Empêche la main de glisser



Poignée inférieure fabriquée en plastique monocomposant


Le doigt peut glisser sur la poignée inférieure lors de l'ouverture et de la fermeture de la poignée



La butée sur la poignée évite le glissement


Exécution sécurisée



Longue durée de vie


  • Tête de coupe en acier inoxydable spécialement forgé

  • Arêtes de coupe trempées par induction


Géométrie de coupe lisse


Sans effort, sans patinage sur la tôle



Transmission par levier


Grande puissance de coupe avec très peu d'effort