Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" HT
Clé à chocs à batterie très puissante et ergonomique avec un couple élevé pour des diamètres de tournevis allant jusqu'à M20 max.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Couple max. : 610 Nm
Utilisation limitée pour le remplacement des pneus, pas de vissage en série
Protection contre les surcharges
Réduit le risque de dommages à la machine et à la batterie dus aux surcharges
Performances maximales et refroidissement optimal
Moteur quatre pôles offrant une meilleure répartition de la puissance qu'un moteur deux pôles classique
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire
Technologie lithium-ion
Contrôle continu de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques Les fixations nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté après serrage avec la clé à chocs
Vis pour panneau de particules/bois, écrous de serrage, vis cylindriques, vis d'ancrage, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!