Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à chocs pneumatique DSS 3/4 pouce H
Clé à chocs pneumatique DSS 3/4 pouce H - 1
Clé à chocs pneumatique DSS 3/4 pouce H - 2
Clé à chocs pneumatique DSS 3/4 pouce H - 3
Clé à chocs pneumatique DSS 3/4 pouce H - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à chocs pneumatique DSS 3/4 pouce H

Clé à chocs puissante et fiable pour une augmentation rapide du couple de serrage

  • Désignation du type: DSS 3/4" H
  • Type d'emmanchement: Carré externe 3/4 pouce
  • Couple de travail max.: 1440 Nm
  • Couple de desserrage max.: 1500 Nm
  • Niveau de pression sonore: 96 dB
  • Pression de service: 6.3 bar
  • Poids de la machine: 4,73 kg
  • Diamètre intérieur du tuyau min.: 11 mm
  • Consommation d'air: 215 L/min
  • Filetage de raccordement: 3/8 pouce
  • Longueur x largeur x hauteur: 261 x 87 x 227 mm
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
Art. N° Désignation du type Type d'emmanchement Couple de travail max. Couple de desserrage max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
07037730
DSS 3/4" H Carré externe 3/4 pouce 1440 Nm 1500 Nm
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
Répartition parfaite du poids


Machine équilibrée dans un boîtier en aluminium robuste



Très facile à utiliser et intuitive


Poignée caoutchoutée et ergonomique, basculement droite/gauche facile à utiliser et gâchette contrôlable.



Longévité accrue et absence de vibrations ou presque


Mécanisme de percussion de haute qualité à bain d'huile avec moteur à 6 disques.

Indication
  • Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques. Les fixations nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté après serrage avec la clé à chocs.

  • Le couple de serrage opérationnel correspond au couple de serrage généralement atteint dans des conditions de travail moyennes. Il dépend de conditions ambiantes très variables (pression de l'air, diamètre du flexible, encrassement).

  • Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile.

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
1 an garantie