Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douille 3/8"
Douille 3/8" - 1
Douille 3/8" - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille 3/8"

Bi-hexagonale, multi-profil

  • Entrainement: 3/8 pouce
  • Type d’entrainement: Quatre pans intérieurs
  • Surplat: 11mm
  • Type d'empreinte: Douze pans, multi-profil
  • Longueur: 25,5 mm
  • Version: Court
  • Diamètre externe de clé à douille: 15,9 mm
  • Diamètre externe de clé à douille 2: 17 mm
  • Profondeur de clé à douille: 8 mm
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
Art. N° Entrainement Type d’entrainement Surplat Type d'empreinte Quantité Cdt
Prix/Cdt
071312311
3/8 pouce Quatre pans intérieurs 11mm Douze pans, multi-profil
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
  • Surface : chromée, polie

  • Entraînement : Douille carrée 3/8 pouce

  • Embout : double hexagone, multi-profil