Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à ergot articulée 3/4 pouce

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à ergot articulée 3/4 pouce

Pour le desserrage et le serrage des écrous à trous jumelés.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Convient pour une utilisation avec une clé dynamométrique


La douille carrée permet une transmission de puissance élevée



Adaptée aux conditions de travail difficiles


La clé est en acier spécial trempé, avec une finition en oxyde noir qui la protège contre la corrosion



Grande longévité


Les tétons trempés sont interchangeables et ne sont donc pas inclus dans la livraison

Indication

La valeur de réglage de la clé dynamométrique dépend de la taille "S" des embouts. La notice d'utilisation de votre clé dynamométrique contient les informations nécessaires et des formules de calcul. La clé est livrée sans téton.

Article ni repris, ni échangé.