Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cliquet traversant
Cliquet traversant - 1
Cliquet traversant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet traversant

Manche bimatière avec articulation flexible à rotation à 180° avec verrou, corps chromé avec orifice traversant

  • Longueur: 250 mm
  • Surplat: 19mm
  • Longueur de poignée: 86 mm
  • Largeur de poignée: 25,1 mm
  • Nombre de dents: 72 PCS
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
Art. N° Longueur Surplat Longueur de poignée Largeur de poignée Quantité Cdt
Prix/Cdt
071313501
250 mm 19mm 86 mm 25,1 mm
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
  • Fonctionnement adapté et flexible, même dans les zones présentant des obstructions ; articulation à 180°

  • Tête : 72 dents

  • Angle de rotation de 5°

  • Actionnement à une main avec levier inverseur pour rotation horaire et anti-horaire, verrou de sécurité avec bouton de libération, trou débouchant