Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à rochet à chocs pneumatique DWSS 1/2" compact
Clé à chocs polyvalente avec une carcasse en aluminium robuste, des performances supérieures à la moyenne et des fonctionnalités pratiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Très bon rapport puissance/poids
- Jusqu'à 850 Nm de couple de serrage maximum avec un poids de seulement 1,4 kg
- Fiabilité, performances maximales et durée de vie élevée
- Mécanisme de frappe de haute qualité
- Le réglage de puissance à 3 niveaux en rotation gauche et droite avec inversion pratique d'une seule main garantit un réglage optimal et confortable à l'application respective à tout moment
- Bonne prise en main et contrôle optimal
- Poignée particulièrement ergonomique avec des composants pour un maintien souple et interrupteur avec variateur
- Poignée réglable sans outil qui peut être fixée par pas de 45°
- Réglage libre de l'air d'échappement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!