Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé mixte, coudée
Clé mixte, coudée - 1
Clé mixte, coudée - 2
Clé mixte, coudée - 3
Clé mixte, coudée - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte, coudée

Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738

Lire la description de l'article

Disponible en 34 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surplat Diamètre extérieur de l'oeil Largeur des mâchoires (extérieure) Épaisseur de l'oeil Quantité Cdt
Prix/Cdt
0713301380
38mm 56,5 mm 76,6 mm 19 mm
1 pcs
0713301410
41mm 61,5 mm 83,5 mm 20 mm
1 pcs
0713301460
46mm 66,5 mm 91,5 mm 21 mm
1 pcs
0713301550
55mm 86 mm 118 mm 28 mm
1 pcs
0713301500
50mm 73,5 mm 101,5 mm 22,6 mm
1 pcs
0713301055
5,5mm 10,5 mm 14 mm 5,5 mm
1 pcs
0713301360
36mm 53,4 mm 73,6 mm 18,2 mm
1 pcs
071330129
29mm 43,8 mm 63,5 mm 16,5 mm
1 pcs
071330127
27mm 40,8 mm 59 mm 15,5 mm
1 pcs
071330128
28mm 42,8 mm 62 mm 16 mm
1 pcs
071330122
22mm 33,7 mm 49 mm 13,5 mm
1 pcs
071330121
21mm 32,2 mm 47 mm 12,5 mm
1 pcs
071330120
20mm 30,7 mm 45 mm 12 mm
1 pcs
071330126
26mm 39,8 mm 57 mm 15,5 mm
1 pcs
071330125
25mm 38,5 mm 55 mm 15 mm
1 pcs
071330124
24mm 36,9 mm 53 mm 14,5 mm
1 pcs
071330123
23mm 35,2 mm 51 mm 14 mm
1 pcs
071330116
16mm 24,6 mm 36 mm 10 mm
1 pcs
071330117
17mm 26,1 mm 38 mm 10,5 mm
1 pcs
071330118
18mm 27,7 mm 40 mm 11 mm
1 pcs
071330119
19mm 29,9 mm 42 mm 11,5 mm
1 pcs
071330111
11mm 17,4 mm 25 mm 8 mm
1 pcs
071330110
10mm 16,1 mm 22,5 mm 7,5 mm
1 pcs
071330113
13mm 20,4 mm 29 mm 9 mm
1 pcs
071330112
12mm 18,9 mm 27 mm 8,5 mm
1 pcs
071330115
15mm 22,9 mm 33,5 mm 10 mm
1 pcs
071330114
14mm 21,6 mm 31 mm 9,5 mm
1 pcs
071330109
9mm 14,6 mm 20 mm 7 mm
1 pcs
071330107
7mm 11,8 mm 16 mm 6 mm
1 pcs
071330108
8mm 13,2 mm 18 mm 6 mm
1 pcs
071330106
6mm 10,5 mm 14 mm 5,5 mm
1 pcs
071330132
32mm 47,8 mm 69 mm 17,5 mm
1 pcs
071330130
30mm 44,8 mm 65 mm 17 mm
1 pcs
071330134
34mm 50,8 mm 73 mm 18 mm
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
Information on price display
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
  • Entraînement du côté œil : POWERDRIV 12 pans

  • Matériau : Acier au chrome vanadium

  • Surface : Fourches et œil chromés et polis

  • Géométrie : Oeil à 12 pans et fourche inclinée de 15° pour une prise optimale.
    Oeil incliné de 15°par rapport au manche