Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cliquet réversible 3/8 pouce avec levier inverseur
Cliquet réversible 3/8 pouce avec levier inverseur - 1
Cliquet réversible 3/8 pouce avec levier inverseur - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet réversible 3/8 pouce avec levier inverseur

Cliquet robuste avec éjecteur pratique
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Denture grossière à 48 dents - angle de rotation de 7,5°

  • Passage simple et rapide du mode vissage au mode dévissage au moyen d'un inverseur de rotation

  • Système de sécurité à éjection rapide

  • Levier inverseur abaissé et protégé et corps de cliquet décalé pour un plus grand dégagement de la main

  • Longueur 175 mm

  • Poignée bicomposant chromée

  • DIN 3122, ISO 3315
Article ni repris, ni échangé.