Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cliquet traversant
Cliquet traversant - 1
Cliquet traversant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet traversant

Manche bimatière avec articulation flexible à rotation à 180° avec verrou, corps chromé avec orifice traversant

  • Longueur: 250 mm
  • Surplat: 19mm
  • Longueur de poignée: 86 mm
  • Largeur de poignée: 25,1 mm
  • Nombre de dents: 72 PCS
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
Art. N° Longueur Surplat Longueur de poignée Largeur de poignée Quantité Cdt
Prix/Cdt
071313501
250 mm 19mm 86 mm 25,1 mm
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Fonctionnement adapté et flexible, même dans les zones présentant des obstructions ; articulation à 180°

  • Tête : 72 dents

  • Angle de rotation de 5°

  • Actionnement à une main avec levier inverseur pour rotation horaire et anti-horaire, verrou de sécurité avec bouton de libération, trou débouchant