Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cliquet réversible 1/2 pouce Avec inversion du levier
Cliquet réversible 1/2 pouce Avec inversion du levier - 1
Cliquet réversible 1/2 pouce Avec inversion du levier - 2
Cliquet réversible 1/2 pouce Avec inversion du levier - 3
Cliquet réversible 1/2 pouce Avec inversion du levier - 4
Cliquet réversible 1/2 pouce Avec inversion du levier - 5
Cliquet réversible 1/2 pouce Avec inversion du levier - 6
Cliquet réversible 1/2 pouce Avec inversion du levier - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet réversible 1/2 pouce Avec inversion du levier

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Cliquet robuste avec éjecteur pratique

  • Passage simple et rapide de la rotation horaire à la rotation anti-horaire

  • Système de sécurité à éjection rapide

  • Levier d'inversion abaissé et protégé, corps de cliquet déporté pour plus de liberté de mouvement de la main

  • Denture grossière à 48 dents – angle de rotation de 7,5°

  • Longueur 250 mm

  • Poignée bimatière chromée