Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clous et plots podotactiles
Clous et plots podotactiles - 1
Clous et plots podotactiles - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clous et plots podotactiles

Pour la mise en place de bandes d'éveil de vigilance (BEV) destinées à avertir les non voyants ou mal voyants d'un danger ou obstacle

  • Longueur: 16 mm
  • Épaisseur: 5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Matière Longueur Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0902500020
Acier inoxydable, poli/mat Acier, inoxydable 16 mm 5 mm
250 pcs
0902500021
Noir Acier ordinaire 16 mm 5 mm
250 pcs
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
En acier ou en acier Inox 304 (18 % de chrome + 8 % de nickel) :


  • deux finitions (noir vieilli ou naturel) pour un contraste visuel sur revêtements clairs ou plus foncés

Traitement anticorrosion


Ø 25 mm et 5 mm d'épaisseur hors sol :


  • permet le repérage et la détection à la canne et au pied

Tige de fixation de 16 à 18 mm de longueur :


  • mise en oeuvre sur tout type de sol en intérieur ou extérieur par scellement chimique
Indication

Il convient de prévoir 150 clous au mètre linéaire pour une largeur de 40 cm et 220 pour une largeur de 60 cm