Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cloueur pneumatique DSN 5090 34°

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cloueur pneumatique DSN 5090 34°

Cloueur pneumatique puissant et léger pour les pointes en bande à demi-tête à 30°–34° d'un diamètre de 2,9–3,3 mm et d'une longueur de 50–90 mm ; applications : construction de bâtiments préfabriqués, finition intérieure, charpente, clouage, boîtes et caisses
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
  • Chargeur rechargeable réglable selon la taille des pointes

  • Détection du chargeur vide pour prolonger la durée de vie de l'appareil

  • Le réglage de la profondeur sans outils protège la surface de travail

  • Interrupteur à double fonction pour passer du déclenchement simple au déclenchement à contact

  • Avec sa forme spéciale, le nez pique le matériau et empêche la machine de glisser

  • Le filtre à air intégré dans la poignée empêche l'entrée de la poussière et de la saleté

  • Alimentation d'air réglable

  • Crochet de ceinture

  • Coque en magnésium léger pour une utilisation confortable

  • Sac de transport en nylon inclus

  • Diamètre de pointe 2,9–3,3 mm

  • Longueur de pointe 50–90 mm

  • Capacité du chargeur 88–98 pointes
<BR><BR>Article ni repris, ni échangé  1 an garantie