Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de 91 embouts universels 1/4"
Assortiment de 91 embouts universels 1/4" - 1
Assortiment de 91 embouts universels 1/4" - 2
Assortiment de 91 embouts universels 1/4" - 3
Assortiment de 91 embouts universels 1/4" - 4
Assortiment de 91 embouts universels 1/4" - 5
Assortiment de 91 embouts universels 1/4" - 6
Assortiment de 91 embouts universels 1/4" - 7
Assortiment de 91 embouts universels 1/4" - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de 91 embouts universels 1/4"

Assortiment d'embouts complet avec versions longues et courtes des embouts standard les plus couramment utilisés. En plus du porte-embout, le kit contient également un cliquet à embout permettant d'utiliser des embouts sans machine

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Contient tous les embouts pour les vis standard les plus courantes



Embouts de 70 mm de long pour les zones difficiles à atteindre



Retrait simple et disposition claire des embouts


  • Alvéole en mousse avec identification des empreintes imprimée

  • Système de code couleur pour l'identification de l'embout adapté en un seul coup d'œil


Cliquet à embout


  • Tête de cliquet très compacte, design très fin, décalée de 10°

  • Denture fine, 64 dents

  • Avec poignée 2C


Porte-embout


  • Changement d'embout simple, très rapide et sécurisé

  • Changement rapide d'une seule main : Une pression du bouton permet d'éjecter l'embout.

  • L'accès aux têtes de vis renfoncées et difficiles à atteindre est possible grâce au design très fin (diamètre max. de 10,5 mm)
Indication

Chaque jeu comprend en outre les embouts de 25 mm suivants (1 de chaque) : Hexagonal 1,5 mm ; tête carrée 1, 3, 4 mm et les embouts de 70 mm suivants (1 de chaque) : PH3 ; PZ3