Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis à tôle TCB TX ISO 14585 inox A2 1875pcs Sysko 1 875 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Acier inoxydable A2, brut, empreinte TX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête plate avec empreinte hexalobulaire, dia. 3,5 mm, dia. 4,2 mm, dia. 4,8 mm, dia. 5,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!