Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clés à douille de 1/2 pouce et 1/4 pouce Assortiment de 59 pièces
Avec cliquet à protection contre la poussière, boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Très grand assortiment de 59 pièces dans une boîte en métal robuste
- Cet assortiment comprend des équipements de base sophistiqués et complets pour les applications en atelier et une utilisation mobile
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils précieux restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
Clés à douille et embouts assortis pour presque toutes les vis
- L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douille avec surplats de 4 à 14 mm, deux rallonges, une rallonge coudée ainsi qu'un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts et un adaptateur flexible
- L'assortiment 1/2 pouce comprend 19 clés à douille avec surplats de 10 à 32 mm, deux rallonges et une rallonge coudée
- Les 15 embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX
- Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles
Raccords à vis puissants et efficaces avec des outils de 1/4 pouce et 1/2 pouce
- Les rallonges rigides (disponibles en deux versions) assurent un transfert direct de la force et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8°
- Les cardans sont freinés et maintiennent l'angle dans la position spécifiée
Cliquet avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award
- Les cliquets élancés présentent une tête décalée pour plus de dégagement
- Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protections contre la poussière (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue
- L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et solide
- Les cliquets sont dotés d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le levier d'inversion ergonomique permet de basculer facilement entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire. Il est également possible d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de direction
- Utilisation particulièrement puissante à une seule main possible
Tournevis robuste
- Le tournevis pratique de 1/4 pouce est doté d'une lame de pleine longueur et d’une poignée ergonomique en plastique.
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!