Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coin intérieur CERAfix® 306
Coin intérieur CERAfix<SUP>®</SUP> 306 - 1
Coin intérieur CERAfix<SUP>®</SUP> 306 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coin intérieur CERAfix® 306

Coin interne pour un scellement rapide et sécurisé des formations de coins sur les murs et les sols
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
Très polyvalent


Pour la catégorie d'influence de l'eau W0-W3-I



Scellement fiable avec une épaisseur de couche constante


  • Excellente fixation adhésive

  • Hautement élastique

  • Très résistant à l'eau

  • Couche de produit d'étanchéité uniforme

  • Résistant à la chaleur et au vieillissement


Application simple et rapide


  • Produits prêts à l'emploi, offrant une fiabilité accrue et une application plus rapide

  • Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN 12004


Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

Même matériau que la bande d'étanchéité CERAfix 305

EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.