Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle carrosserie Powerbond
Système à base de résine époxy bicomposants haute résistance pour les réparations de carrosserie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Colle à base de résine époxy haute résistance
- La réparation restaure la résistance et la rigidité d'origine
- Moins de soudage par points
- Conforme aux exigences des constructeurs automobiles
Technologie à particules de verre
Epaisseur de couche adhésive de 0,7 à 1,2 mm garantie même en cas de serrage important
Excellente stabilité
La colle ne coule pas sur les surfaces verticales (thixotropique)
Protection anticorrosion optimale
- Permet de restaurer le niveau de résistance à la corrosion originelle
- Empêche l'apparition de rouille aux points de soudure
Soudable
Peut être poncée/peinte
Sans VOC ni silicone
Ne convient pas aux pièces de carrosserie porteuses (par ex. montants A, traverses de châssis longitudinales, etc.). Lors du remplacement des pièces, ne pas coller sur les surfaces visibles, sous peine de voir apparaître des "lignes cachées". Le produit doit être stocké à l'abri du gel. Pour les pistolets à batterie ou pneumatiques, le réglage/l'avance le (la) plus bas(se) doit être utilisé(e) pour empêcher la déformation de la cartouche.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Testée et approuvé par le CESVI France
Colle structurale pour l'acier, l'aluminium, l'acier inoxydable et les plastiques renforcés en fibre de verre (GFRP, CFRP). Pour coller les éléments de carrosserie comme les ailes, les panneaux latéraux, les passages de roue, les panneaux de toit et de portes.
Le matériau support doit pouvoir porter des charges et être propre, sec et exempt de poussière et de graisse. Les colles altérées ou les résidus de colle doivent également être éliminés. Respecter les instructions de mise en œuvre et les précautions d'emploi. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!