Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
PURLOGIC COLLE MOUSSE PU
PURLOGIC COLLE MOUSSE PU - 1
PURLOGIC COLLE MOUSSE PU - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

PURLOGIC COLLE MOUSSE PU

Colle de construction pistolable à base de polyuréthane

  • Couleur: Orange
  • Odeur/parfum: Solvanté
  • Sec au toucher après: 10 min
  • Conditions de non adhérence au toucher: à 23°C et 50% d'humidité
  • Temps de durcissement: 12 h
  • Résilience totale: 50 min
  • Conditions de résilience totale: à 20°C et 65% d'humidité relative
  • Température d’application mini: 5 °C
  • Température d’application maxi: 35 °C
  • Température de traitement de surface min.: -5 °C
  • Résistance thermique mini: -40 °C
  • Résistance thermique maxi: 90 °C
  • Rendement (surface): 14 m²
  • Contenu: 800 ml
  • Poids net: 860 g
  • Classe du matériau de construction: B1
  • Résistance à la compression max.: 3 N/cm²
  • Résistance à la traction max.: 12 N/cm²
  • Résistance à la traction min.: 0.489 N/mm²
  • Conductivité thermique λ: 0.035 W/(m·K)
  • Conditions de conductivité thermique λ: conforme à la norme DIN 52612
  • Résistance à la traction mini/maxi: 48.9-12 N/cm²
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: de 5°C à 35°C
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
Art. N° Couleur Odeur/parfum Sec au toucher après Conditions de non adhérence au toucher Quantité Cdt
Prix/Cdt
0892152125
Orange Solvanté 10 min à 23°C et 50% d'humidité
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
  • Colle polyuréthane mono-composant, surpuissante, prête à l’emploi

  • Force d’adhérence puissante dès les premiers instants de prise, même en cas de températures basses

  • Excellente adhérence sur la plupart des matériaux et supports rencontrés dans l’industrie du bâtiment, excepté sur laine de verre, laine de roche, silicone, PE, PP et PTFE

  • Dosage précis et économique

  • Mise en œuvre simple et rapide, pour un réel gain de temps de travail

  • Convient pour le collage vertical

  • Séchage rapide sans retrait

  • Faible expansion pour un positionnement rapide et fiable des panneaux et des pièces à coller

  • Résistance mécanique, isolation thermique et acoustique élevées

  • Flexible et non friable

  • Sans solvant, pour un confort de travail optimal

  • Résistance aux solvants, peintures et autres produits chimiques

  • Insensible au vieillissement

  • Imputrescible. Bonne résistance aux moisissures

  • Ne résiste pas aux UV

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.