Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle de montage sans toluène
Colle de montage mono-composant qui conserve ses propriétés élastiques malgré sa haute adhésivité. Evite les assemblages avec des clous demandant beaucoup de temps.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Résiste au vieillissement
- Résiste aux rayons UVA
- Peut être appliquée rapidement et facilement avec un primaire
- Elasticité à long terme malgré l'effet hautement adhésif
- Grande précision grâce à l'effet d'aspiration de la colle d'assemblage
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.- Pour coller des plinthes en bois et en PVC
- Peut également être appliquée sur de nombreux autres matériaux de construction tels que les panneaux en bois aggloméré, les plaques de plâtre, le contreplaqué, la laine minérale, le béton et le métal
- Pour assurer l'étanchéité à l'eau lors des réparations de véhicule
Les surfaces d'adhérence doivent être porteuses, sèches, exemptes de poussières, de graisses et d'huiles. Appliquer le produit sur le matériau devant être collé à l'aide d'une spatule ou d'un pistolet. Après un temps d'évaporation (matériaux légers : 5 à 8 minutes, matériaux lourds : 8 à 10 minutes), appliquer uniformément sur le matériau. La résistance finale est obtenue au bout de 48 heures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!