Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour raccordement ALL-IN-ONE
Pour l'étanchéité permanente de tous les joints de raccordement afin de garantir leur résistance à l'air et au vent et pour la fixation de portes et fenêtres en intérieur et en extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Dureté fonctionnelle rapidement atteinte
Peut être utilisée sans latte de serrage conformément à la norme DIN 4108-7 (2011-01) pour les joints et raccords dans les bâtiments neufs et rénovés.
Garantit des joints résistants à la pluie après durcissement
Assure l'étanchéité à l'air et à l'eau nécessaire de la membrane structurelle.
Nombreux domaines d'application
- Propriétés d'adhérence exceptionnelle sur une large gamme de matériaux de construction et de films adaptés
- Collage de tôles, de membranes et de rubans adhésifs, même sur les surfaces légèrement humides, poussiéreuses et absorbantes
Bonne stabilité (thixotropique)
- Ne goutte pas, même pour les collages à la verticale.
- Remplit les joints
Ne corrode pas les métaux
Compatible avec la peinture
Sans silicone, ni solvants
Classée comme EMICODE classe EC1PLUS conformément au critère GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. - Association allemande pour le contrôle des émissions des produits de pose de sols, des colles et des matériaux de construction)
- Se référer aux instructions de traitement de la garantie du système.
- Lors du collage des films et toiles en extérieur, toute humidité intense (par exemple, pluie constante, écoulements humides) doit être évitée, malgré l'amélioration considérable de la "résistance à la pluie après l'application de la colle pour raccordement All-in-One".
- Une fois durcie, la colle pour raccordement All-in-One offre une bonne résistance à l'eau ; cependant, les applications présentant une forte humidité constante, comme les piscines ou d'autres zones humides (entre autres lorsque l'air humide contient du chlore, qui est agressif), sont à éviter. Ne convient pas au collage des revêtements de piscine.
- Les paramètres de temps spécifiés ici ne peuvent être déterminés avec précision que par des tests réalisés en interne car ils sont fortement affectés par le matériau, la température, la quantité d'application, l'humidité, l'humidité du matériau, l'épaisseur du film adhésif, la pression des presses et d'autres critères. En règle générale, les marges de sécurité correspondantes sont fournies pour valeurs de référence.
Matériau de construction | % vol |
Exemples d'humidité des matériaux de construction en tant que valeurs d'orientation : | |
Brique en terre cuite | ≤ 2,5 |
Plâtre | ≤ 5 |
Plaques d'extraction à sec | ≤ 5 |
Béton | ≤ 5 |
Béton cellulaire | ≤ 8 |
Bois | ≤ 12 |
Quantité d'application/rendement adhésif | ||
Diamètre du cordon adhésif | Cartouche de 310 ml | Sac de 600 ml |
4 mm | 24,7 rm | 47,7 rm |
5 mm | 15,8 rm | 30,6 rm |
6 mm | 11,0 rm | 21,2 rm |
7 mm | 8,1 rm | 16,6 rm |
8 mm | 6,2 rm | 11,9 rm |
Classée comme EMICODE classe EC1PLUS conformément au critère GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. - Association allemande pour le contrôle des émissions des produits de pose de sols, des colles et des matériaux de construction)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Collage/scellage de verrous-vapeur, freins-vapeur et films d'étanchéité dans la construction sèche avec élasticité permanente, joint étanche à l'air, raccord de composants et chevauchement à impact (à l'exception des piscines) ainsi que toutes les sous-chenilles WÜTOP, les chenilles sous pont et les films thermiques WÜTOP à utiliser uniquement sur le côté non tissé conformément à la réglementation allemande sur les économies d'énergie EnEV 2016.
Collage/scellage de rubans d'étanchéité anti-diffusion et ouverts à la diffusion lors de l'installation de fenêtres et de portes sur des supports absorbants.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de
graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet d'extrusion adapté.
La colle est appliquée sur un côté (sous forme de cordon continu de 4 à 8 mm d'épaisseur) du film ou du matériau de construction résistant (peut également être appliquée sur les surfaces légèrement humides, poussiéreuses ou absorbantes).
Le film est ensuite collé (avec une boucle de décharge pour éliminer les contraintes) lorsque le cordon de colle est encore humide, puis il est légèrement pressé pour être fixé (ne pas appuyer sur le cordon, celui-ci doit conserver une épaisseur de ≥1 mm).
Des pièces séparées peuvent être réunies à nouveau grâce aux propriétés autocollantes de la colle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!