Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle en film WUTOP®

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle en film WUTOP®

Colle testée et éprouvée pour le scellement permanent des freins-vapeur/pare-vapeur sans latte de serrage conformément à la norme DIN 4108-7/SIA 180.

  • Base chimique: Copolymères acryliques
  • Couleur: Jaune clair
  • Densité/conditions: 1,16 g/cm³ / à 20°C, EN 542
  • Temps de durcissement min.: 2 d
  • Température de traitement de surface min./max.: -5 à 40 °C
  • Résistance thermique min./max.: -30 à +60 °C
  • Conditions de durée de stockage après production: 12 Mois / stockage dans un endroit sec, 15°C à 25°C
  • Contenu: 310 ml
  • Résistance à: Vieillissement, Bitumes, Intempéries
  • Sans silicone: Oui
  • Résistance aux UV: Oui
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
Art. N° Base chimique Couleur Densité/condi... Temps de durcissement min. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893700100
Copolymères acryliques Jaune clair 1,16 g/cm³ / à 20°C, EN 542 2 d
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
Etanchéité approuvée avec une différence de pression de 600 Pa


Les tests d'étanchéité à l'air et au vent effectués par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart avec les freins-vapeur/pare-vapeur WURTH sont disponibles.



Inodore


Pas de vapeurs malodorantes. Inodore et sans danger pour la santé après durcissement.



Hautement adhésive et flexible


Pour la fixation permanente des freins-vapeur/pare-vapeur sur les surfaces sèches des bâtiments et avec une élasticité permanente pour absorber le mouvement.



Nombreux domaines d'application


Pour fixer un large éventail de freins-vapeur/pare-vapeur sur tous les joints de construction courants



Peut être utilisé dans une large plage de températures


Peut aussi être appliquée à des températures extérieures et de surface pouvant aller jusqu'à -5 °C. Adhérence de la colle à partir d'une température de +10 °C.



  • Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement

  • Sans silicone

  • Stable

  • Résiste aux basses températures et au gel jusqu'à -30 °C

  • Ne contient pas de formaldéhyde, de chlore ou de métaux lourds

  • Excellentes propriétés humidifiantes, même sur les surfaces irrégulières

  • Peut également être utilisée pour les papiers et les tissus renforcés
Indication
  • Des collages séparés peuvent être réunis à nouveau grâce aux propriétés autocollantes du film adhésif

  • Pour des températures inférieures à +15 °C, il est conseillé de travailler avec un pistolet à colle professionnel, réf. 0891300300.

  • Normalement, le film adhésif WUTOP durci est généralement résistant à l'eau. Toutefois, il convient d'éviter de l'utiliser dans des lieux où les degrés d'humidité sont toujours élevés, comme des piscines ou d'autres zones humides.

  • A noter que l'application est possible à des températures allant jusqu'à -5 °C, mais que la colle ne sèche qu'à des températures supérieures au point de congélation, séchage nécessaire pour qu'elle atteigne sa force d'adhérence maximale.

Décret allemand sur les économies d'énergie (EnEV)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.