Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle instantanée Klebfix GEL
La colle instantanée anti-écoulement sous forme de gel permet une application précise, même sur les surfaces verticales ou en hauteur.
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
Application longue durée
Grâce à sa consistance similaire à du gel, le produit ne coule quasiment pas
Prise rapide
La colle durcit extrêmement vite
Usage universel
Adhère aux surfaces lisses et absorbantes
Application propre
L'ouverture à capuchon rapide et pratique facilite le travail
Sans solvant ni silicone
- Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.
- Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.
- En cas de pression de vapeur élevée et d'humidité sur les surfaces environnantes, un dépôt blanc peut apparaître autour du point d'adhérence (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Elles peuvent être retirées avec de l'acétone, par exemple. Cependant, il est important de noter que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à l'acétone. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploiGrâce à sa consistance en gel, la colle structurale cyanoacrylate est idéale pour les tâches de collage sur les surfaces verticales ou en hauteur. Le gel Klebfix GEL garantit un cordon stable et empêche tout écoulement accidentel de la colle. La colle instantanée est adaptée au collage du caoutchouc pour profilés de fenêtres en bois et en plastique, au montage de panneaux, au collage de joints en caoutchouc, à la réparation de bords cassés, etc.
Bon collage de matériaux tels que l'aluminium, l'acier, le fer, le cuivre, le laiton, la peinture, le bois, les panneaux MDF, les panneaux en bois aggloméré, les panneaux décoratifs, le liège, le carton, le feutre, le cuir, la porcelaine, la fibre de verre, le caoutchouc, les plastiques (comme le PVC dur, l'ABS, le PMMA) ensemble et les uns sur les autres. Ne convient pas au PP, PE, PTFE, silicone et bitume.
Les pièces à encoller doivent être propres, exemptes de graisse et sèches. Appliquer une couche fine et uniforme de colle sur l'une des surfaces à coller. Exercer une pression suffisante pour garantir un bon contact. L'adhésion optimale est garantie par l'utilisation d'un primaire pour colle instantanée. Utiliser l'activateur pour accélérer la réaction des colles instantanées. La colle peut généralement être utilisée sur tous les types de supports. Il convient cependant de la tester au préalable sur une partie non visible pour s'assurer de sa compatibilité avec le matériau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!