Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle instantanée Colle Fix
Colle instantanée Colle Fix - 1
Colle instantanée Colle Fix - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle instantanée Colle Fix

Pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble et les uns sur les autres en quelques secondes.

  • Base chimique: Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate
  • Couleur: Transparent
  • Densité: 1,06 g/cm³
  • Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.: 8 N/mm²
  • Capacité extensible: 2 %
  • Taille d'écartement de collage max.: 0,1 mm
  • Résistance thermique mini/maxi: -30 à 80 °C
  • Température de mise en oeuvre min./max.: 5 à 35 °C
  • Sans silicone: Oui
  • Sans solvant: Oui
  • Durée de conservation à partir de la production/conditions: 12 mois / à la température ambiante

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Temps de durcissement min./max. / conditions Poids net Base chimique Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
089309
5-90 s / Selon le matériau 20 g Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate Transparent
0893090
2-90 s / Selon le matériau 50 g Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate Transparent
08930900
2-90 s / Selon le matériau 5 g Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate Transparent
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Fermeture spéciale intelligente


  • Distribution précise

  • Les embouts ne se bouchent pas


Colle en quelques secondes


  • Autres opérations de traitement possibles immédiatement

  • Réparations rapides

  • Conceptions simples possibles sans autres éléments de fixation


Niveau élevé de résistance au vieillissement et aux conditions climatiques



Sans solvant ni silicone

Indication
  • Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

  • Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.

  • En raison de la pression de vapeur de la colle liquide, le durcissement lent d'excédent de produit autour de la zone de collage peut entraîner l'apparition d'un dépôt blanc (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Elles peuvent être retirées avec de l'acétone ou de l'isopropanol, par exemple. Cependant, il est important de noter que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à ces solvants. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Homologation

Enregistrée NSF, classe P1, N° 151993


Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.