Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
Collier TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 1
Collier TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 2
Collier TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 3
Collier TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 4
Collier TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier TIPP® Smartlock 2 GS - C2C

Avec fermeture rapide exclusive Würth pour un montage sûr et efficace.

  • Filetage de raccordement: M8 x M10
  • Matière: Acier
  • Résistance thermique min./max.: -40 à 120 °C
  • Protection contre les incendies certifiée: Oui
  • Matériau de l'isolation acoustique: EPDM - Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère
  • Sans halogène: Oui
  • Sans silicone: Oui
  • Finition: Zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 22 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Plage de serrage min./max. Longueur Largeur de bande métallique Épaisseur de bande métallique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0543204015
11-15 mm 49 mm 20 mm 1,5 mm
0543204019
15-19 mm 53 mm 20 mm 1,5 mm
0543204023
21-23 mm 59 mm 20 mm 1,5 mm
0543204028
26-28 mm 64 mm 20 mm 1,5 mm
0543204035
32-35 mm 71 mm 20 mm 1,5 mm
0543204043
40-43 mm 80 mm 20 mm 1,5 mm
0543204056
48-56 mm 92 mm 20 mm 1,5 mm
0543204063
57-63 mm 100 mm 20 mm 1,5 mm
0543204070
63-70 mm 107 mm 20 mm 1,5 mm
0543204080
74-80 mm 117 mm 20 mm 1,5 mm
0543204085
81-85 mm 126 mm 20 mm 1,5 mm
30 pcs
0543204091
85-91 mm 128 mm 20 mm 1,5 mm
0543204095
91-95 mm 136 mm 20 mm 1,5 mm
25 pcs
0543204100
96-100 mm 137 mm 20 mm 1,5 mm
0543204105
100-105 mm 146 mm 23 mm 2 mm
0543204114
108-114 mm 154 mm 23 mm 2 mm
0543204125
115-125 mm 167 mm 23 mm 2 mm
0543204135
125-135 mm 180 mm 23 mm 2 mm
10 pcs
0543204140
135-140 mm 182 mm 23 mm 2 mm
0543204144
140-144 mm 184 mm 23 mm 2 mm
10 pcs
0543204158
150-158 mm 201 mm 23 mm 2 mm
10 pcs
0543204169
159-169 mm 209 mm 23 mm 2 mm
10 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Deux vis de blocage pour une meilleure adaptation aux dimensions du tuyau


Le collier de fixation peut être ouvert largement, pour une insertion rapide et aisée des tuyaux, notamment lors des opérations en hauteur.



Encoches de verrouillage des deux côtés pour éviter la perte des vis



Vis de serrage à tête hexagonale (AF 10) et embout interne supplémentaire


M6 x 25 mm pour une plage de serrage jusqu'à 26-28 mm, M6 x 30 pour toutes les autres dimensions.



Excellentes propriétés de coulissement des tuyaux lors du prémontage grâce au profil en caoutchouc


Classe de résistance au feu B2 ; ne forme pas de gouttes incandescentes.



Raccord à écrou combiné M8/M10 SW 13, soudé en 4 points



Isolation acoustique selon DIN 4109



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation du bâtiment à l'aide de matériaux non dangereux

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB